Riferimenti
Gapi:PR150162
Rubix:999190900046514
Produttore:PR150162


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 150 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 162 mm |
| Altezza | 5,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : PR150162 RASCH.PROFILO 38 150.162 X 5,3/10
RASCHIATORE Modello:R08 Diametro Interno:150.00 mm Diametro Esterno:162.00 mm Altezza Sede:5.30 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 150 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 162 mm |
| Altezza | 5,3 mm |
| Esecuzione | r08 |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione