VITON GHM 220251 D.056X064,6X5,3/7,0 01.GHMVI.326100
RASCHIATORI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Net Seals:01.GHMVI.326100
Rubix:999220805048959


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 56 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 64,6 mm |
| Altezza | 5,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : VITON GHM 220251 D.056X064,6X5,3/7,0 01.GHMVI.326100
RASCHIATORE Modello:GHM Diametro Interno:56.00 mm Diametro Esterno:64.60 mm Altezza Sede:5.30 mm Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 56 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 64,6 mm |
| Altezza | 5,3 mm |
| Esecuzione | ghm |
| Materiale | fkm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,80 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore