Riferimenti
Artic Seals:BWA02000300060B0
Rubix:999190900036563
Produttore:2EBWA205


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 30 mm |
| Altezza | 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EBWA205-GUARNIZIONE BWA 0200 0300 060 B0
RASCHIATORE Modello:BWA Diametro Interno:20.00 mm Diametro Esterno:30.00 mm Altezza Sede:6.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 30 mm |
| Altezza | 6 mm |
| Esecuzione | bwa |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,84 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore