RASCHIATORE D.I.:165.00 MM D.E.:173.80 MM H SEDE:6.00 MM CON OR260 * BSEX1650N
RASCHIATORI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Uniseals:BSEX1650N
Rubix:999221006001144
Produttore:BSEX1650N


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 165 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 173,8 mm |
| Altezza | 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : RASCHIATORE D.I.:165.00 MM D.E.:173.80 MM H SEDE:6.00 MM CON OR260 * BSEX1650N
RASCHIATORE Modello:RB Diametro Interno:165.00 mm Diametro Esterno:173.80 mm Altezza Sede:6.00 mm Materiale:FL3
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 165 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 173,8 mm |
| Altezza | 6 mm |
| Esecuzione | rb |
| Materiale | fl3 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,81 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore