Riferimenti
Artic Seals:WSL 2200 2352 101 C0
Rubix:999190900042071


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 220 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 235,2 mm |
| Altezza | 10,1 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EWSL321-GUARNIZIONE WSL 2200 2352 101 C0
RASCHIATORE Modello:WSL Diametro Interno:220.00 mm Diametro Esterno:235.20 mm Altezza Sede:10.10 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 220 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 235,2 mm |
| Altezza | 10,1 mm |
| Esecuzione | wsl |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,08 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione