GUARN.RASCHIATORE TURCON EXCLUDER 2 WE - 300 MM X 312,2 MM X 8,4 MM WE3303000-M12N
Raschiatore Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:WE3303000-M12N
Rubix:999190300005074

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 300 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 312,3 mm |
| Altezza | 8,4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.RASCHIATORE TURCON EXCLUDER 2 WE - 300 MM X 312,2 MM X 8,4 MM WE3303000-M12N
WE3303000-M12N-RASCHIATORI
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 300 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 312,3 mm |
| Altezza | 8,4 mm |
| Esecuzione | excluder 2 |
| Materiale | turcon m12 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore