Riferimenti
Trelleborg:WSP200450-Z2022
Rubix:999190900049106
Produttore:WSP200450-Z2022
Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 60 mm |
| Altezza | 7,5 mm |
Dettagli del prodotto : RASCHIATORE SWP 4560 SWP004560
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 60 mm |
| Altezza | 7,5 mm |
| Esecuzione | swp |
| Materiale | poliuretano - metallo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore