Riferimenti
Artic Seals:WAT04000480050C0
Rubix:999190900041658


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 48 mm |
| Altezza | 5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EWAT153-GUARNIZIONE WAT 0400 0480 050 C0
RASCHIATORE Modello:WAT Diametro Interno:40.00 mm Diametro Esterno:48.00 mm Altezza Sede:5.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 48 mm |
| Altezza | 5 mm |
| Esecuzione | wat |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 27,72 IVA esclusa
/ 30 Unità
€ 33,82 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione