Riferimenti
Artic Seals:WED 0080 0130 035 C0
Rubix:999190900041700

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 8 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 13 mm |
| Altezza | 3,5 mm |
Dettagli del prodotto : 2EWED003-GUARNIZIONE WED 0080 0130 035 C0
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 8 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 13 mm |
| Altezza | 3,5 mm |
| Esecuzione | wed |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 34,50 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 42,09 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione