GUARN.RASCHIATORE TURCON EXCLUDER 2 WE - 50 MM X 56,8 MM X 5 MM WE3100500-T46N
Raschiatore Excluder
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:WE3100500-T46N
Rubix:999190800004963
Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 56,8 mm |
| Altezza | 5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.RASCHIATORE TURCON EXCLUDER 2 WE - 50 MM X 56,8 MM X 5 MM WE3100500-T46N
Raschiatore Excluder
Applicazioni
Eccezionali proprietà di scorrimento, assenza di fenomeno stick-slip, nessuna adesione, può compensare deviazioni dell'asta del pistone, costruzione salvaspazio, ottimo effetto raschiante contro contaminanti esterni, anche con sporco fortemente aderente, ecc., ottimo effetto raschiante dall'interno contro il film d'olio residuo aderente alla superficie dell'asta del pistone, altissima resistenza ai fluidi idraulici
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 56,8 mm |
| Altezza | 5 mm |
| Esecuzione | we31 |
| Materiale | turcon t46 - nbr |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione