2EWSL057-GUARNIZIONE WSL 0250 0336 053 C0

RASCHIATORI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:WSL 0250 0336 053 C0
Rubix:999190900041975
Produttore:2EWSL057
2EWSL057-GUARNIZIONE WSL 0250 0336 053 C0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno33,6 mm
Altezza5,3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2EWSL057-GUARNIZIONE WSL 0250 0336 053 C0


RASCHIATORE Modello:WSL Diametro Interno:25.00 mm Diametro Esterno:33.60 mm Altezza Sede:5.30 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Diametro esterno33,6 mm
Altezza5,3 mm
Esecuzionewsl
Materialepoliuretano
0,41 IVA esclusa
/ Unità
0,51 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore