GUARN.RASCHIATORE DA 17 - 80 MM X 88 MM X 6 MM WD1700800-N968T
RASCHIATORI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:WD1700800-N968T
Rubix:999190300004865

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 88 mm |
| Altezza | 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.RASCHIATORE DA 17 - 80 MM X 88 MM X 6 MM WD1700800-N968T
RASCHIATORE Modello:DA 17 Diametro Interno:80.00 mm Diametro Esterno:88.00 mm Altezza Sede:6.00 mm Materiale:NBR Codice Produttore:WD1700800-N968T
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 88 mm |
| Altezza | 6 mm |
| Esecuzione | da 17 |
| Materiale | nbr |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,98 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore