GUARN.RASCHIATORE - WRM 055078 14 MM X 20,6 MM X 3,8 MM WAP000140-N9T60
RASCHIATORI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:WAP000140-N9T60
Rubix:999190900047745

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 14 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 20,6 mm |
| Altezza | 3,8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.RASCHIATORE - WRM 055078 14 MM X 20,6 MM X 3,8 MM WAP000140-N9T60
RASCHIATORE WRM055078 Modello:WRM Diametro Interno:14.00 mm Diametro Esterno:20.60 mm Altezza Sede:3.80 mm Materiale:NBR Codice Produttore:WRM055078
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 14 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 20,6 mm |
| Altezza | 3,8 mm |
| Esecuzione | wrm |
| Materiale | nbr |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,89 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore