GUARN.RASCHIATORE - WRM 610664 155 MM X 169,2 MM X 7,1 MM WAP001550-N9T60
RASCHIATORI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:WAP001550-N9T60
Rubix:999190900047775

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 155 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 169,2 mm |
| Altezza | 7,1 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.RASCHIATORE - WRM 610664 155 MM X 169,2 MM X 7,1 MM WAP001550-N9T60
RASCHIATORE WRM610664 Modello:WRM Diametro Interno:155.00 mm Diametro Esterno:169.20 mm Altezza Sede:7.10 mm Materiale:NBR Codice Produttore:WRM610664
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 155 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 169,2 mm |
| Altezza | 7,1 mm |
| Esecuzione | wrm |
| Materiale | nbr |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione