GUARN.RASCHIATORE TURCON EXCLUDER 2 WE - 18 MM X 24,8 MM X 5 MM WE3100180-M12N
RASCHIATORI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:WE3100180-M12N
Rubix:999190300005013

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 18 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 24,8 mm |
| Altezza | 5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.RASCHIATORE TURCON EXCLUDER 2 WE - 18 MM X 24,8 MM X 5 MM WE3100180-M12N
RASCHIATORE Modello:EXCLUDER 2 Diametro Interno:18.00 mm Diametro Esterno:24.80 mm Altezza Sede:5.00 mm Materiale:TURCON M12
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 18 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 24,8 mm |
| Altezza | 5 mm |
| Esecuzione | excluder 2 |
| Materiale | turcon m12 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,43 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore