Riferimenti
Artic Seals:WED 0550 0636 053 C0
Rubix:999190900041745

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 63,6 mm |
| Altezza | 5,3 mm |
Dettagli del prodotto : 2EWED289-GUARNIZIONE WED 0550 0636 053 C0
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 63,6 mm |
| Altezza | 5,3 mm |
| Esecuzione | wed |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 32,16 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 39,24 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione