GUARN.RASCHIATORE DA 17 - 55 MM X 63 MM X 6 MM WD1700550-N968T

RASCHIATORI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Trelleborg:WD1700550-N968T
Rubix:999190900047811
GUARN.RASCHIATORE DA 17 - 55 MM X 63 MM X 6 MM WD1700550-N968T

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno63 mm
Altezza6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUARN.RASCHIATORE DA 17 - 55 MM X 63 MM X 6 MM WD1700550-N968T


RASCHIATORE Modello:DA 17 Diametro Interno:55.00 mm Diametro Esterno:63.00 mm Altezza Sede:6.00 mm Materiale:NBR Codice Produttore:WD1700550-N968T

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno55 mm
Diametro esterno63 mm
Altezza6 mm
Esecuzioneda 17
Materialenbr
Codice doganale40169300
4,91 IVA esclusa
/ Unità
5,99 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore