Riferimenti
Gapi:1G025
Rubix:999190900046445


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 57,15 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 82,55 mm |
| Altezza | 9,52 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11G025Y0-RASCH. (57.15X82.55X66.5) H 225
RASCHIATORE Modello:H Diametro Interno:57.15 mm Diametro Esterno:82.55 mm Altezza Sede:9.52 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 57,15 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 82,55 mm |
| Altezza | 9,52 mm |
| Esecuzione | h |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 172,05 IVA esclusa
/ 100 Unità
€ 209,91 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore