2EWED019-GUARNIZIONE WED 0120 0186 038 C0

RASCHIATORI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:WED01200186038C0
Rubix:999190900041702
Produttore:2EWED019
2EWED019-GUARNIZIONE WED 0120 0186 038 C0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Diametro esterno18,6 mm
Altezza3,8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2EWED019-GUARNIZIONE WED 0120 0186 038 C0


RASCHIATORE Modello:WED Diametro Interno:12.00 mm Diametro Esterno:18.60 mm Altezza Sede:3.80 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno12 mm
Diametro esterno18,6 mm
Altezza3,8 mm
Esecuzionewed
Materialepoliuretano
38,10 IVA esclusa
/ 50 Unità
46,48 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore