Riferimenti
F.P. Milano:RM02228
Rubix:170000000680482


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 22 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 28 mm |
| Altezza | 9 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 511 RM 22-28-5/9 NBR
RASCHIATORE Modello:RM Diametro Interno:22.00 mm Diametro Esterno:28.00 mm Altezza Sede:5.00/9.00 mm Materiale:NBR - METALLO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 22 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 28 mm |
| Altezza | 9 mm |
| Esecuzione | rm |
| Materiale | nbr - metallo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore