Riferimenti
Artic Seals:WSL05600646053C0
Rubix:999190900041999
Produttore:2EWSL125


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 56 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 64,6 mm |
| Altezza | 5,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EWSL125-GUARNIZIONE WSL 0560 0646 053 C0
RASCHIATORE Modello:WSL Diametro Interno:56.00 mm Diametro Esterno:64.60 mm Altezza Sede:5.30 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 56 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 64,6 mm |
| Altezza | 5,3 mm |
| Esecuzione | wsl |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,87 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore