Riferimenti
Artic Seals:WED04500536053C0
Rubix:999190900041740
Produttore:2EWED253


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 53,6 mm |
| Altezza | 5,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EWED253-GUARNIZIONE WED 0450 0536 053 C0
RASCHIATORE Modello:WED Diametro Interno:45.00 mm Diametro Esterno:53.60 mm Altezza Sede:5.30 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 53,6 mm |
| Altezza | 5,3 mm |
| Esecuzione | wed |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,79 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore