49431719-RASCHIATORE CON CASSA IN ACCIAIO AM45 12,0 22,0 5,5 NB9034 ( MESCOLA 90 NBR NB903411)
Guarnizione raschiante
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Dichtomatik:49431719
Rubix:999210420062381
Produttore:AM45 12,0 22,0 5,5 NB9034


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 22 mm |
| Altezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 49431719-RASCHIATORE CON CASSA IN ACCIAIO AM45 12,0 22,0 5,5 NB9034 ( MESCOLA 90 NBR NB903411)
Punti di forza
•Maggiore effetto di tenuta sul diametro esterno
Dovuto all'incapsulamento dell'anello di irrigidimento
Buone proprietà di pulizia contro lo sporco
Non è richiesto un foro di sfiato della pressione
L'anello metallico di irrigidimento garantisce un adattamento funzionale nello
spazio di installazione
Particolarmente adatto per alte velocità di corsa
L'anello metallico angolare offre solo una piccola superficie d'attacco
Per fluidi corrosivi
Design affidabile con un ampio spettro di applicazioni
Per applicazioni moderatamente esigenti nell'indu-
stria generale
Dovuto all'incapsulamento dell'anello di irrigidimento
Buone proprietà di pulizia contro lo sporco
Non è richiesto un foro di sfiato della pressione
L'anello metallico di irrigidimento garantisce un adattamento funzionale nello
spazio di installazione
Particolarmente adatto per alte velocità di corsa
L'anello metallico angolare offre solo una piccola superficie d'attacco
Per fluidi corrosivi
Design affidabile con un ampio spettro di applicazioni
Per applicazioni moderatamente esigenti nell'indu-
stria generale
Applicazioni
Idraulica
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 22 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Esecuzione | am45 |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,96 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore