GUARN.RASCHIATORE - WRM 248279 63 MM X 71,6 MM X 5,3 MM WAP000630-N9T60
RASCHIATORI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:WAP000630-N9T60
Rubix:999190900047757

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 63 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 71,6 mm |
| Altezza | 5,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.RASCHIATORE - WRM 248279 63 MM X 71,6 MM X 5,3 MM WAP000630-N9T60
RASCHIATORE WRM248279 Modello:WRM Diametro Interno:63.00 mm Diametro Esterno:71.60 mm Altezza Sede:5.30 mm Materiale:NBR Codice Produttore:WRM248279
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 63 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 71,6 mm |
| Altezza | 5,3 mm |
| Esecuzione | wrm |
| Materiale | nbr |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione