Riferimenti
Artic Seals:WED02000286053C0
Rubix:999190900041713
Produttore:2EWED082


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 28,6 mm |
| Altezza | 5,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EWED082-GUARNIZIONE WED 0200 0286 053 C0
RASCHIATORE Modello:WED Diametro Interno:20.00 mm Diametro Esterno:28.60 mm Altezza Sede:5.30 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 28,6 mm |
| Altezza | 5,3 mm |
| Esecuzione | wed |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,08 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore