Ricerca per riferimento, per brand, per parola chiave.
it
Accedi o Registrati
Prodotti
Servizi
Cataloghi
Trova la tua filiale
Lavora con noi
Organi di trasmissione
(82.037)
Asportazione truciolo e metrologia
(31.504)
Tecnica dei fluidi
(42.708)
Fissaggio e assemblaggio
(8448)
Sicurezza Protezione Igiene
(11.843)
Utensileria manuale
(10.179)
Attrezzature
(3563)
Ferramenta e manutenzione
(1188)
Cuscinetti
(28.493)
Tecnologia lineare
(1224)
Trasmissione di potenza e trasporto
(3802)
Cinghie e catene
(24.868)
Giunti di trasmissione ed elementi di bloccaggio
(2904)
Elementi antivibranti
(496)
Sistemi di tenuta
(18.693)
Lubrificazione centralizzata
(1556)
Vedi Organi di trasmissione
Guarnizioni statiche
(8984)
Guarnizioni dinamiche
(9709)
Vedi Sistemi di tenuta
Categorie prodotto RUBIX
Organi di trasmissione
Sistemi di tenuta
Guarnizioni dinamiche
Guarnizioni per movimenti lineari
Raschiatore
NASTRO RASCHIAOLIO A12 A12
NASTRO RASCHIAOLIO A12 A12
Raschiatore VAJ
Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
VAJ:
NRA12
Rubix:
999230224015901
Dettagli del prodotto : NASTRO RASCHIAOLIO A12 A12
Informazioni tecniche
Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
Segnala un errore nelle informazioni del prodotto
€
20,52
IVA esclusa
/
Unità
€
25,03
IVA inclusa
Disponibile: spedito entro 24 ore
Aggiungi al carrello
Non dimenticare di effettuare il login per procedere all'ordine
Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.
40421748-RASCHIATORE AS 200X220X12 88 NBR 101
40422027-RASCHIATORE AS 70X80X7 88 NBR 99035
PR120132 RASCH.PROFILO 38 120.132 X 5,3/10
2EBWH109-GUARNIZIONE BWH 0500 0600 122 B0
GUARN.RASCHIATORE DA 17 - 40 MM X 48 MM X 6 MM WD1700400-N968T
RASCH.WRM 129161 33X41,6X5,3 WM129161
2EWSL109-GUARNIZIONE WSL 0500 0586 053 C0
GUARN.RASCHIATORE TURCON EXCLUDER 2 WE - 260 MM X 272,2 MM X 8,4 MM WE3302600-T46N
PR065073 RASCH.PROFILO 38 65.73 X 3,9/7
GUARN.RASCHIATORE WSA - 30 MM X 40 MM X 5 MM WSA000300-N9MMN
GUARN.RASCHIATORE DA 17 - 220 MM X 235 MM X 9,5 MM WD1702200-N968T
49440551-RASCHIATORE CON CASSA IN ACCIAIO AM43 30,0 40,0 7,0 NB9034 ( MESCOLA 90 NBR NB903411)
ADM 55 PU D.050X062X7/10 01.ADM55.050062
AIRZET PR 20 NBR
760 RM 115-125-7/10 NBR