49440551-RASCHIATORE CON CASSA IN ACCIAIO AM43 30,0 40,0 7,0 NB9034 ( MESCOLA 90 NBR NB903411)
RASCHIATORI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Dichtomatik:49440551
Rubix:999210420062648
Produttore:AM43 30,0 40,0 7,0 NB9034


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 40 mm |
| Altezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 49440551-RASCHIATORE CON CASSA IN ACCIAIO AM43 30,0 40,0 7,0 NB9034 ( MESCOLA 90 NBR NB903411)
La guarnizione AM 43 è una guarnizione raschiante a effetto singolo. La sua pressione di contatto sullo stelo del cilindro rimuove le impurità durante il movimento di rientro. Sul diametro esterno del corpo in elastomero è vulcanizzata una cornice metallica.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 40 mm |
| Altezza | 10 mm |
| Esecuzione | am43 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,25 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione