25E011P0-RASCHIATORE ASR 5616 - 16X26X5,0/6,5 MAT: TPU ASR 5616
RASCHIATORI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:AR5616
Rubix:999190900036514
Produttore:25E011P0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 16 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 26 mm |
| Altezza | 5,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25E011P0-RASCHIATORE ASR 5616 - 16X26X5,0/6,5 MAT: TPU ASR 5616
RASCHIATORE Modello:ASR Diametro Interno:16.00 mm Diametro Esterno:26.00 mm Altezza Sede:5.50 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 16 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 26 mm |
| Altezza | 5,5 mm |
| Esecuzione | asr |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,98 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore