Riferimenti
Trelleborg:WE5301400-T46N
Rubix:999190900049048
Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 140 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 156 mm |
| Altezza | 9,5 mm |
Dettagli del prodotto : RASCHIAT.WE5301400-T46N WE5301400T46N
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 140 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 156 mm |
| Altezza | 9,5 mm |
| Esecuzione | excluder 5 |
| Materiale | turcon t46 - nbr |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 60,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 73,66 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione