Riferimenti
Artic Seals:WWS11001220055C0
Rubix:999190900042161


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 110 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 122 mm |
| Altezza | 5,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EWWS157-GUARNIZIONE WWS 1100 1220 055 C0
RASCHIATORE Modello:WWS Diametro Interno:110.00 mm Diametro Esterno:122.00 mm Altezza Sede:5.50 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 110 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 122 mm |
| Altezza | 5,5 mm |
| Esecuzione | wws |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,72 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 15,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione