Riferimenti
Gapi:AR5740V
Rubix:999190900046053

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 50 mm |
| Altezza | 7 mm |
Dettagli del prodotto : AR5740V GUARNIZ.ASR 5740 VITON 40X50
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 50 mm |
| Altezza | 7 mm |
| Esecuzione | asr |
| Materiale | fkm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione