Riferimenti
Artic Seals:WSL 0500 0580 053 C0
Rubix:999190900041994

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 58 mm |
| Altezza | 5 mm |
Dettagli del prodotto : 2EWSL105-GUARNIZIONE WSL 0500 0580 053 C0
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 58 mm |
| Altezza | 5 mm |
| Esecuzione | wsl |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,82 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione