GUARN.RASCHIATORE DA 17 - 310 MM X 325 MM X 9,5 MM WD1703100-N968T
Raschiatore Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:WD1703100-N968T
Rubix:999190900047847
Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 310 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 325 mm |
| Altezza | 9,5 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.RASCHIATORE DA 17 - 310 MM X 325 MM X 9,5 MM WD1703100-N968T
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 310 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 325 mm |
| Altezza | 9,5 mm |
| Esecuzione | da 17 |
| Materiale | nbr |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 32,02 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore