GUARN.ZURCON RASCHIATORE DA 22 - 28 MM X 36 MM X 5 MM WD2200280-Z201
Raschiatore Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:WD2200280-Z201
Rubix:999201006069520
Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 28 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 36 mm |
| Altezza | 5 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.ZURCON RASCHIATORE DA 22 - 28 MM X 36 MM X 5 MM WD2200280-Z201
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 28 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 36 mm |
| Altezza | 5 mm |
| Esecuzione | da 22 |
| Materiale | poliuretano |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione