2EWSL237-GUARNIZIONE WSL 1070 1156 053 C0

RASCHIATORI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:WSL10701156053C0
Rubix:999190900042038
Produttore:2EWSL237
2EWSL237-GUARNIZIONE WSL 1070 1156 053 C0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno107 mm
Diametro esterno115,6 mm
Altezza5,3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2EWSL237-GUARNIZIONE WSL 1070 1156 053 C0


RASCHIATORE Modello:WSL Diametro Interno:107.00 mm Diametro Esterno:115.60 mm Altezza Sede:5.30 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno107 mm
Diametro esterno115,6 mm
Altezza5,3 mm
Esecuzionewsl
Materialepoliuretano
€ 11,64 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 14,20 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore