GUARN.RASCHIATORE TURCON EXCLUDER 2 WE - 85 MM X 93,8 MM X 6 MM WE3200850-M12N
RASCHIATORI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:WE3200850-M12N
Rubix:999190300005035

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 85 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 93,8 mm |
| Altezza | 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.RASCHIATORE TURCON EXCLUDER 2 WE - 85 MM X 93,8 MM X 6 MM WE3200850-M12N
RASCHIATORE Modello:EXCLUDER 2 Diametro Interno:85.00 mm Diametro Esterno:93.80 mm Altezza Sede:6.00 mm Materiale:TURCON M12
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 85 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 93,8 mm |
| Altezza | 6 mm |
| Esecuzione | excluder 2 |
| Materiale | turcon m12 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 38,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 47,19 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore