2EWSL049-GUARNIZIONE WSL 0220 0306 053 C0

RASCHIATORI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:WSL 0220 0306 053 C0
Rubix:999190900041972
Produttore:2EWSL049
2EWSL049-GUARNIZIONE WSL 0220 0306 053 C0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno22 mm
Diametro esterno30,6 mm
Altezza5,3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2EWSL049-GUARNIZIONE WSL 0220 0306 053 C0


RASCHIATORE Modello:WSL Diametro Interno:22.00 mm Diametro Esterno:30.60 mm Altezza Sede:5.30 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno22 mm
Diametro esterno30,6 mm
Altezza5,3 mm
Esecuzionewsl
Materialepoliuretano
0,41 IVA esclusa
/ Unità
0,51 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore