Riferimenti
Trelleborg:WAP001000-VCT6G
Rubix:999190900049010

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 112,2 mm |
| Altezza | 7,1 mm |
Dettagli del prodotto : RASCH.WRM 393440 100X112,2X7,1 FPM WAP001000-VCT6G
RASCHIATORE WRM393440 Modello:WRM Diametro Interno:100.00 mm Diametro Esterno:112.20 mm Altezza Sede:7.10 mm Materiale:FKM Codice Produttore:WRM393440
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 112,2 mm |
| Altezza | 7,1 mm |
| Esecuzione | wrm |
| Materiale | fkm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 36,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 44,07 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore