Riferimenti
Gapi:H137
Rubix:999190900046439
Produttore:1G018Y0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 34,93 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 55,05 mm |
| Altezza | 7,93 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11G018Y0-RASCH. (34.93X55.05X41) H 137
RASCHIATORE Modello:H Diametro Interno:34.93 mm Diametro Esterno:55.05 mm Altezza Sede:7.93 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 34,93 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 55,05 mm |
| Altezza | 7,93 mm |
| Esecuzione | h |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,41 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore