49430558-RASCHIATORE CON CASSA IN ACCIAIO AM45 45,0 55,0 7,5 NB9034 ( MESCOLA 90 NBR NB903411)
RASCHIATORI
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:67180400
Rubix:160000000446479
Produttore:180400


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 55 mm |
| Altezza | 10 mm |
Dettagli del prodotto : 49430558-RASCHIATORE CON CASSA IN ACCIAIO AM45 45,0 55,0 7,5 NB9034 ( MESCOLA 90 NBR NB903411)
L'AM 45 è un tergicristallo a singolo effetto. Essendo premuto contro l'asta, lo sporco viene rimosso dalla superficie grazie all'azione dell'asta che si ritrae. Sul diametro esterno, un anello metallico a gabbia è vulcanizzato sul corpo in elastomero.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 14 g |
|---|---|
| Diametro interno | 45 mm |
| Diametro esterno | 55 mm |
| Altezza | 10 mm |
| Paese d'origine | TW |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,77 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore