2EBWA361-GUARNIZIONE BWA 0060 0108 040 A0

RASCHIATORI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:BWA00600108040A0
Rubix:999190900036591
Produttore:2EBWA361
2EBWA361-GUARNIZIONE BWA 0060 0108 040 A0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno6 mm
Diametro esterno10,8 mm
Altezza4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2EBWA361-GUARNIZIONE BWA 0060 0108 040 A0


RASCHIATORE Modello:BWA Diametro Interno:6.00 mm Diametro Esterno:10.80 mm Altezza Sede:4.50 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno6 mm
Diametro esterno10,8 mm
Altezza4 mm
Esecuzionebwa
Materialepoliuretano
0,56 IVA esclusa
/ Unità
0,68 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore