Riferimenti
Net Seals:01.GHK00.349000
Rubix:999220805048722


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 125 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 137,2 mm |
| Altezza | 7,1 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GHK 492539 D.125X137,20X7,10 01.GHK00.349000
RASCHIATORE Modello:GHK Diametro Interno:125.00 mm Diametro Esterno:137.20 mm Altezza Sede:7.10 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 125 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 137,2 mm |
| Altezza | 7,1 mm |
| Esecuzione | ghk |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,34 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione