Riferimenti
Miros (Gapi):HL125140
Rubix:999190900046480
Produttore:11L670Y0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 125 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 140 mm |
| Altezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : HL125140 RASCHIATORI HL 125X140X10/16
RASCHIATORE Modello:HL Diametro Interno:125.00 mm Diametro Esterno:140.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 125 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 140 mm |
| Altezza | 10 mm |
| Esecuzione | hl |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore