67062261-RASCHIATORE CON CASSA IN ACCIAIO AM44 25,0 32,0 5,0 PU9534 ( MESCOLA 95 TPU PU953401)
RASCHIATORI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Dichtomatik:67062261
Rubix:999210420069176
Produttore:67062261


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 32 mm |
| Altezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 67062261-RASCHIATORE CON CASSA IN ACCIAIO AM44 25,0 32,0 5,0 PU9534 ( MESCOLA 95 TPU PU953401)
Raschietto 010x016x 03.5/05 AM44 TPU 95
RASCHIATORE Modello:RM Diametro Interno:25.00 mm Diametro Esterno:32.00 mm Altezza Sede:5.00/8.00 mm Materiale:NBR - METALLO
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 5 g |
|---|---|
| Diametro interno | 25 mm |
| Diametro esterno | 32 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Materiale | nbr - metallo |
| Paese d'origine | TW |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,16 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore