Riferimenti
Net Seals:GPK065080005
Rubix:999220805118491


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Altezza | 5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : WS23 D.065X080X5 01.WS230.0650805
RASCHIATORE Modello:GPK Diametro Interno:65.00 mm Diametro Esterno:80.00 mm Altezza Sede:5.00 mm Materiale:POLIURETANO - METALLO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Altezza | 5 mm |
| Esecuzione | gpk |
| Materiale | poliuretano - metallo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione