Riferimenti
Gapi:ARG44516
Rubix:999190900046040
Produttore:ARG44516


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 16 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 24 mm |
| Altezza | 4,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ASR 44516 NBR85 11T090Y9
RASCHIATORE Modello:ASR Diametro Interno:16.00 mm Diametro Esterno:24.00 mm Altezza Sede:4.50 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 16 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 24 mm |
| Altezza | 4,5 mm |
| Esecuzione | asr |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,51 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore