Riferimenti
Artic Seals:WSL20002152101C0
Rubix:999190900042069
Produttore:2EWSL317


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 200 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 215,2 mm |
| Altezza | 10,1 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EWSL317-GUARNIZIONE WSL 2000 2152 101 C0
RASCHIATORE Modello:WSL Diametro Interno:200.00 mm Diametro Esterno:215.20 mm Altezza Sede:10.10 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 200 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 215,2 mm |
| Altezza | 10,1 mm |
| Esecuzione | wsl |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,92 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore