Riferimenti
Artic Seals:WED 0850 0936 053 C0
Rubix:999190900041765

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 85 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 93,6 mm |
| Altezza | 5,3 mm |
Dettagli del prodotto : 2EWED447-GUARNIZIONE WED 0850 0936 053 C0
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 85 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 93,6 mm |
| Altezza | 5,3 mm |
| Esecuzione | wed |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione