Riferimenti
Trelleborg:WE3202150-T46N
Rubix:999230217011479

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 215 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 223,8 mm |
| Altezza | 6 mm |
Dettagli del prodotto : RASCH.EXCLUDER 2 WE3202150-T46N 200000087086 WE3202150-T46N
RASCHIATORE Modello:EXCLUDER 2 Diametro Interno:215.00 mm Diametro Esterno:223.80 mm Altezza Sede:6.00 mm Materiale:TURCON T46 - NBR Codice Produttore:WE3202150-T46N
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 215 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 223,8 mm |
| Altezza | 6 mm |
| Esecuzione | excluder 2 |
| Materiale | turcon t46 - nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore