Riferimenti
Net Seals:01.GHM00.323000
Rubix:999220805048824


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 60,6 mm |
| Altezza | 5,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GHM 196236 D. 050X060,60X5,3/7 01.GHM00.323000
RASCHIATORE Modello:GHM Diametro Interno:50.00 mm Diametro Esterno:60.60 mm Altezza Sede:5.30 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 60,6 mm |
| Altezza | 5,3 mm |
| Esecuzione | ghm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,91 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore